グリーンフィールド
グリーンフィールドの ネット・シート・マルチ
グリーンフィールドの シート
グリーンフィールドの 防草シート
プランテックス透水シート 68ブラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻(50m)
注文コード
18456683
品番
PT-68B2.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
抜群の透水性がありフィルターとしての機能に優れ、土壌を保持し水は通過させることが可能です。
排水パイプとして高い排水効果をもっています。
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.27
色
ブラック
長さ(m)
50
幅(m)
2
用途
透水フィルターとして、また軟弱地盤の安定や砂利の沈下防止、高耐久性の土のう袋や簡易的な防草シートとしても使えます。
使用目的
土のう袋、安定、沈下防止、透水フィルター、防草シート
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません