曜日別特売
EDG-PP-600 プラピン 25mmX115mm グリーンフィールド 18456744

プラピン 25mmX115mm

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(600個)
内容量1セット(600個)注文コード18456744品番EDG-PP-600
参考基準価格(税別)¥17,400販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

砂利下用の防草シート固定ピンです。

用途砂下地に約1000mmピッチで打ちこんで使用します。長さ(mm)115幅(m)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18456744
2021-03-25
用途: 防草シートを止める場合に使用
株式会社エクステリア松本建設業・工事業

この字型のピンで施工していましたがプラピンのほうが地中埋設管にも優しいので非常に作業性いいです。

対象商品 : 18456735
2020-12-03
用途: 防草シート固定
農・林・水産業

硬い土に対しては打ち込みが困難。何本も先端が折れてしまった。柔らかい土で上部まで入ればシートの固定効果は抜群です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする