グリーンフィールド
グリーンフィールドの ネット・シート・マルチ
グリーンフィールドの ネット・シート・マルチ固定具
ガンコピン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
18456963
品番
P-GA150-PBR50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,750
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ込み式のピンなので、固定力が増し、強風等によるシートやピンの浮き上がりを防止できます。また、プラスチック製のため、さびずに耐久性にも優れます。
用途
プラスチック製固定ピンで、軽くて作業効率がよく、各種シート類、ネット、ラス金網などの部材を固定するのに最適です。
セット内容
ガンコピン50本、ブラウン防草パッチ50枚
長さ(mm)
150
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
60×3
色(本体)
ブラック