グリーンフィールド
グリーンフィールドの ネット・シート・マルチ
グリーンフィールドの ネット・シート・マルチ固定具
ガンコピン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
18456988
品番
P-GA250-PGR50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,750
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ込み式のピンなので、固定力が増し、強風等によるシートやピンの浮き上がりを防止できます。また、プラスチック製のため、さびずに耐久性にも優れます。
用途
プラスチック製固定ピンで、軽くて作業効率がよく、各種シート類、ネット、ラス金網などの部材を固定するのに最適です。
セット内容
ガンコピン50本、グリーン防草パッチ50枚
長さ(mm)
250
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
60×3
色(本体)
ブラック
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18456988
P-GA250-PGR50
43105564
P-GA250-TXP50GR
ザバーンガンコピン
グリーンフィールド
1セット(50本)
¥
9,998
税込
¥
10,998
メーカーモデルチェンジ後継品