P-GA250-PBR50 ガンコピン グリーンフィールド 18456997

ガンコピン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード18456997 品番P-GA250-PBR50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,750
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

ねじ込み式のピンなので、固定力が増し、強風等によるシートやピンの浮き上がりを防止できます。また、プラスチック製のため、さびずに耐久性にも優れます。

用途プラスチック製固定ピンで、軽くて作業効率がよく、各種シート類、ネット、ラス金網などの部材を固定するのに最適です。 セット内容ガンコピン50本、ブラウン防草パッチ50枚 長さ(mm)250 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)60×3 色(本体)ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする