グリーンフィールド
グリーンフィールドの ネット・シート・マルチ
グリーンフィールドの ネット・シート・マルチ固定具
ガンコピン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(600個)
注文コード
18457015
品番
P-GA150-PGR600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥87,000
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ込み式のピンなので、固定力が増し、強風等によるシートやピンの浮き上がりを防止できます。また、プラスチック製のため、さびずに耐久性にも優れます。
用途
プラスチック製固定ピンで、軽くて作業効率がよく、各種シート類、ネット、ラス金網などの部材を固定するのに最適です。
セット内容
ガンコピン600本、グリーン防草パッチ600枚
長さ(mm)
150
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
60×3
色(本体)
ブラック
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18457015
P-GA150-PGR600
43105573
P-GA150-TXP600GR
ザバーンガンコピン
グリーンフィールド
1セット(600本)
¥
98,980
税込
¥
108,878
メーカーモデルチェンジ後継品