P-GA150-PBL600 ガンコピン グリーンフィールド 18457033

ガンコピン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(600個) 注文コード18457033 品番P-GA150-PBL600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥87,000
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

ねじ込み式のピンなので、固定力が増し、強風等によるシートやピンの浮き上がりを防止できます。また、プラスチック製のため、さびずに耐久性にも優れます。

用途プラスチック製固定ピンで、軽くて作業効率がよく、各種シート類、ネット、ラス金網などの部材を固定するのに最適です。 セット内容ガンコピン600本、ブラック防草パッチ600枚 長さ(mm)150 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)60×3 色(本体)ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする