P-GA250-PGR600 ガンコピン グリーンフィールド 18457049

ガンコピン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(600個) 注文コード18457049 品番P-GA250-PGR600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥99,000
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

ねじ込み式のピンなので、固定力が増し、強風等によるシートやピンの浮き上がりを防止できます。また、プラスチック製のため、さびずに耐久性にも優れます。

用途プラスチック製固定ピンで、軽くて作業効率がよく、各種シート類、ネット、ラス金網などの部材を固定するのに最適です。 セット内容ガンコピン600本、グリーン防草パッチ600枚 長さ(mm)250 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)60×3 色(本体)ブラック

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18457049 P-GA250-PGR600 43105589 P-GA250-TXP600GR ザバーンガンコピン グリーンフィールド ザバーンガンコピン グリーンフィールド 1セット(600本) 109,800 税込120,780 メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする