グリーンフィールド
グリーンフィールドの ネット・シート・マルチ
グリーンフィールドの ネット・シート・マルチ固定具
リサイクルエッジング Vタイプ プラエッジ100
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
18457189
品番
EDG-VBL-3P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
植栽帯や芝生などの根切り、また敷き詰めた砂利の植栽帯への混入を防ぎ、綺麗な景観を保持します。
用途
耐熱にも優れているため、アスファルト舗装の路盤の見切としても使用されています。
セット内容
本体3本(約2m×3本)、30cmアンカーピン10本、ストレートジョイント(細:3本・太:3本)
色
ブラック
高さ(mm)
130
長さ(m)
2
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
全国
数量4〜6までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
全国
数量7以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量4〜6までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量7以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400