オープナー

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18457417 品番
参考基準価格(税別)¥820 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

とっても便利!すき間のないところに、すき間を作れるオープナー
はずしにくい裏ブタや金属の曲げを加工を施した部分の起し作業などにもとても便利な工具です。

用途
取れなくなったフタ
つぶれた鋲
時計の裏フタ 他
刃先幅寸法(mm)4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18457417
2026-03-31
用途:
腕時計の裏蓋の開閉

腕時計の電池交換で、裏蓋を開ける作業を行い、溝にはめて開けたら、刃が欠けてしまい刃が斜めになってしまった。ステンレスなのに1個目で、ダメになりました。広い方も傷が入りました。

対象商品:
18457408
2024-08-10
用途:
樹脂キャップの取り外し
建設業・工事業

金属ポール末端の樹脂キャップを外すのに使用。刃先が非常に薄く表面もツルツルの鏡面仕上げになっており、接合箇所にわずかでも隙間があれば差し込め太く短いグリップ形状から力もかけやすいので、精密ドライバーなどとは違い、無理にこじって傷つけることなく取り外すことができます。

刃幅の違う2種類を一緒に購入しましたが、幅広刃のほうは、噛み込んだベルトバックルを外すのにも使えました。

価格も手頃で、「もっと早く買っておけば ...」と思わせる工具の典型ともいえる商品なので、当面必要がなくても2種類とも揃えて買っておけば、時計修理に限らず困ったときに役立ってくれます。

1人が参考にしています
2024-10-22
用途:
腕時計の電池交換
その他業種

腕時計の裏蓋を外す為に細い方を購入しました。
簡単に外れて大満足です。いままでは千枚通しなどでこじ開けて時計が傷だらけになってたので、もっと早くにこの商品に気が付いて購入したかったです。

対象商品:
18457417
2024-08-22
用途:
時計の電池交換
電気・ガス・熱供給・水道業

子供の時計の電池交換するために、他のECサイトでset品を購入しセット内のオープナーでどうしても裏蓋が開かなくて、本商品を購入使用したところ問題なく裏蓋が開きました。仕上がりもよい商品だと思いました。

対象商品:
18457417
2024-06-23
用途:
リモコンの修理
不動産業

小型のリモコン(扇風機用)の修理時に刃先幅寸法が4mmの物を使用しました。少しでも隙間を作ればこじりながら簡単に傷をつける事無く開けられました。

対象商品:
18457417
2024-06-05
用途:
時計電池交換
SSSG 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

妻の腕時計の裏蓋はずしで精密ドライバーだとキズが付くのでオープナーでグィパカと簡単に開きました。
材質も強度が有り助かります

対象商品:
18457417
2024-04-04
用途:
腕時計の電池交換
製造業

今までは精密ドライバーでこじ開けていましたが、傷が付くばかりで全く開けられない物もあったので、思い切って買ってみました。さすが専用の道具。幅の狭い方を選びましたが女性用の小さな時計でも嘘みたいに簡単に開けられます。

対象商品:
18457417
2022-12-28
用途:
樹脂筐体の開封用
建設業・工事業

幅広のほうを使用していたが、細いのがあるのを知って追加購入した。これは非常にしっかりできていて、無傷に開封する用にはとても使いやすい。しかも良心的な価格である。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

直尺ストッパーの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/107/
2023-03-17

「直尺・曲尺・角度」にはこんなカテゴリがあります

シェアする