JEJアステージ
JEJアステージの コンテナー
JEJアステージの コンテナ用オプション
JEJアステージの 仕切板
セパレートバスケット 25専用仕切り板
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18457687
品番
SPB-S25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
長さ(mm)
140
高さ(mm)
80
厚さ(mm)
5
色
乳白色
適合
25専用
材質
ポリプロピレン
質量(g)
約22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約140×5×80
RoHS指令(10物質対応)
対応