商品タイプ卓上型
インターフェースUSB1.1(HID-KBW・HID-POS)/RS-232C(9.6〜115.2Kbps)
読取方式640×480 CMOSセンサー(イメージャー)
対応コード【2次元バーコード】QR Code・PDF417・Data Matrix 【1次元バーコード】JAN・EAN・UPC-A/E・ISSN・ISB N・NW-7(Codabar)Interleaved 2of5(ITF)・ITF-6・ITF-14・Industri al 2of5・Code39・Code11・Matrix 2of5くGSl Databar>RSS-Expand・RSS-Limited・RSS-14
質量(g)300
色ホワイト
用途チケットカウンター、入場ゲートなどに
仕様通知:ピープ音、LEDインジケータ
電流(A)0.5
対応OSWindows7以降USBをサポートするOS
保存温度(℃)-20〜+60
光源白色LED
最大消費電力(W)1
電源(DC-V)5
解像度10mil
USBケーブル(m)2
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×113×104
使用周囲照度(Lx)10万以下
モードセンサーモード・連続モード
動作温度(℃)-10〜+50
動作湿度(%)-5〜95(結露無いこと)
プロセッサーIOTRC 0370チップ
各種認証FCC Part15クラスB、CE EMCクラスB01