JEJアステージ
JEJアステージの コンテナー
JEJアステージの コンテナ用オプション
JEJアステージの 仕切板
セパレートバスケット 45専用仕切り板
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18457723
品番
SPB-S45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
長さ(mm)
172
高さ(mm)
100
厚さ(mm)
8
色
透明
適合
45専用
材質
ポリプロピレン
質量(g)
約35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約172×8×100
RoHS指令(10物質対応)
対応