※バーコードリーダー別売
BUSICOM(ビジコム)
BUSICOM(ビジコム)の バーコードリーダー
BUSICOM(ビジコム)の バーコードリーダー用オプション
BC-NL2200U/NL1100U専用 バーコードリーダースタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18457758
品番
BC-NL-STD20-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
適合
BC-NL2200U/NL1100U専用
仕様
通知:LED(緑)、ブザー(調整可)
色
マットブラック
質量(g)
120
電源
接続先より供給 5VDC±5%
ケーブル長(m)
ストレートケーブル:1.9
使用温度(℃)
-20〜60
保護等級
IP42
使用CPU
32bit CPUプロセッサ
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
101×68×145
光源(nm)
赤色LED(620〜630)
耐衝撃性
1.5から落下後正常動作
アズワン品番
64-1245-31
使用湿度(%RH)
5〜95(結露・結氷のないこと)
注意
※バーコードリーダーは付属しておりません。