BUSICOM(ビジコム)
BUSICOM(ビジコム)の バーコードリーダー
BUSICOM(ビジコム)の バーコードリーダー用オプション
汎用バーコードリーダー置き台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18457846
品番
BC-10AZ-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スキャナを収納する置き台です。
適合
汎用
長さ(mm)
75.2
幅(mm)
75.5
色
ブラック
高さ(mm)
80.5
質量(g)
120
アズワン品番
64-1245-40
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18457846
BC-10AZ-B
18457837
BC-10AZ-W
汎用バーコードリーダー置き台
BUSICOM(ビジコム)
1台
¥
2,998
税込
¥
3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)