手動式キャッシュドロア (中型) 4B/6C

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18457934 品番 BC-423HP-W
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

フロントパネルをプッシュするとオープンする手動式ドロア。
このタイプは電気的な接続がなく、システムや他の機器との組み合わせを選びません。
iPadやAndroidタブレットなどのスマートデバイスを使ったPOSレジにも最適です。
強度の高いスチール製ボディ。オープン時のベル音はありません。

仕様紙幣4種・コイン6種対応 ホワイト 付属品ロック用キー 材質スチール 質量(kg)約8 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×423×113 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方手動式(プッシュ式)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする