BC-423HP-B 手動式キャッシュドロア (中型) 4B/6C BUSICOM(ビジコム) 18457943

BC-423HP-B 手動式キャッシュドロア (中型) 4B/6C BUSICOM(ビジコム) 18457943
BC-423HP-B 手動式キャッシュドロア (中型) 4B/6C BUSICOM(ビジコム) 18457943

手動式キャッシュドロア (中型) 4B/6C

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1台注文コード18457943品番BC-423HP-B
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

フロントパネルをプッシュするとオープンする手動式ドロア。
このタイプは電気的な接続がなく、システムや他の機器との組み合わせを選びません。
iPadやAndroidタブレットなどのスマートデバイスを使ったPOSレジにも最適です。
強度の高いスチール製ボディ。オープン時のベル音はありません。

仕様紙幣4種・コイン6種対応ブラック付属品ロック用キー材質スチール質量(kg)約8外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×423×113RoHS指令(10物質対応)対応開き方手動式(プッシュ式)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする