BUSICOM(ビジコム)
BUSICOM(ビジコム)の 店舗運営用品
BUSICOM(ビジコム)の キャッシャー/レジ・会計用品
BUSICOM(ビジコム)の 電子レジスター/ドロワー
モジュラーキャッシュドロア (中型) 4B/6C
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18458004
品番
BC-423M-B
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
各種POSプリンタと連動するタイプのキャッシュドロアです。
強度の高いスチール製ボディ。
仕様
紙幣4種・コイン6種対応
インターフェース
モジュラージャック6ピン
色
ブラック
材質
スチール
質量(kg)
約8
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
405×423×113
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合プリンタ
エプソン/TMシリーズ、 スター精密/TSPシリーズ
読取方式
32bit CPUプロセッサ