NLH6090-3 ルミナスホームラック(奥行46cmタイプ) Luminous(ルミナス) 18458387 NLH6090-3 ルミナスホームラック(奥行46cmタイプ) Luminous(ルミナス) 18458387 NLH6090-3 ルミナスホームラック(奥行46cmタイプ) Luminous(ルミナス) 18458387 NLH6090-3 ルミナスホームラック(奥行46cmタイプ) Luminous(ルミナス) 18458387

ルミナスホームラック(奥行46cmタイプ)

(6件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 18458387 品番 NLH6090-3
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

高耐荷重で大型収納にも最適
倉庫やオフィスシーンでの使用にもおすすめ

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)610×460×955 均等耐荷重(kg/段)250 均等耐荷重(kg/台)500 棚段数3 高さ(mm)955 奥行(mm)460 間口(mm)610 耐荷重(kg)250 キャスターあり 材質(キャスター)ナイロン 材質(棚板)スチール 材質(ポール)スチール ポール径(Φmm)25 棚段数(段)3 アジャスター標準アジャスター

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:317

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
備品置き
運輸・通信業

サイズがちょうど良く、強度も問題ありませんでした。

対象商品:
18458353
2023-11-21
用途:
機材の整理整頓
株式会社フジシン 様 (卸売・小売業)

拠点の機材の整理整頓に購入しました。想定していた物を載せるには必要十分な耐荷重性能だった事もあり、全く問題ありません。フットプリントが正方形というのも購入した大きな理由です。

対象商品:
18458432
2023-03-21
用途:
物品保管棚として
医療・福祉・介護関連業

希望寸法に最も近かった本品を購入。今回は、キャスター不要の案件でしたが、アジャスター脚も入っており選択可能。 また、組立には工具等の準備不要で、容易に組立が出来ます。
製品は満足です。 納期(1週間)がもう少しでも短くなれば、もっと良いのですが。

対象商品:
18458457
2023-01-09
用途:
品物の管理

以前から色々探していたのですが、スペースにあった調度用サイズのラックが見つかって良かったです。

対象商品:
18458475
2020-04-07
用途:
備品の整理

商品の入荷までが早く、価格も他のネットで購入するよりも若干安価
なのでよかった
商品の取説も入っているしルミナスNLH9090-3この3段は使い勝手も大変便利そうです

1人が参考にしています
対象商品:
18458475
2016-08-16
用途:
被介護者の私物用棚

HDw 955×460×915mmを選択したので寄りかかり体重を預けても転倒しない。ぶつかった時はキャスターが逃げて怪我を回避できると期待している。
ホコリが溜まらず下に落ちるので掃除が楽で、不要・移動の際は容易に分解収納できる。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする