ルミナス ジョイント4個セット

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 注文コード18459988 品番AJ-25R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

分割可能なポールを別々に使用する場合に必要な部品です。
ポールを分割した場合、下側のポール上部にはキャップを、上側のポール下部には、ジョイントをつけます。

材質
キャップ;ポリエチレン
キャスター受け:スチール(亜鉛メッキ)
ポール径(Φmm)25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18459988
2023-07-26
用途:
寸切ボルトで中間を嵩上げ

ルミナスの延長ポールは15cmきざみなので、中間の寸法が欲しく、このジョイントを上部に取り付け、W3/8の寸切ボルト、ワッシャーとナット(全部MonotaROさんで手に入りました)で別の基本ポールにつなぎました。最上段を持ち上げるだけなので、十分安定して、望みの高さのラックを組み立てられました。

1人が参考にしています
対象商品:
18459988
2021-12-28
用途:
ルミナスルノワールの分割
その他業種

このパーツのおかげで、1台分のセット物を2台に分割して使えるようになりました。
また、在庫があり注文翌日に入手でき助かりました。
ありがとうございました

1人が参考にしています
対象商品:
18459988
2024-05-03
用途:
メッシュラックのパイプのジョイント
電気・ガス・熱供給・水道業

これはジョイントされているパイプを
2本に分けて頭にフタ、下にタイヤをつける為のモノ。
コレをジョイントセットと名乗るのはどうかと思う。
ふつうにパイプとパイプを繋がるジョイントかと思って
買ってしまった!とりあえず商品名を変えろ!

対象商品:
18459988
2022-08-10
用途:
ルミナスポールの分割使用
建設業・工事業

セット商品のルミナスポールを分割して使う場合や、延長用ポールに脚部やキャスターを取り付ける際に必要な部品です。

セット品を購入して余った部材などを有効に使える便利なパーツですが、セット商品のポールの分割仕様によっては、中段以下のポールでは上端部にスリーブを固定してシェルフをセットした際にポールが棚面より上部に突き出して“ツライチ”にならない場合があるので注意が必要です。特に分割ポールを使ってワゴンやデスクなどを組む場合には、あらかじめ使用するポールの上端部にスリーブを仮固定するなどして組み上がりの棚位置を確認した上で本品を購入した方がいいでしょう。

対象商品:
18459988
2020-11-23
用途:
スチールラックの組み立て時に

スチールラックをセットで購入する場合は必要ありませんが、バラで部品を購入して組み上げる時には必須です。
これが無いと、足もキャスターも取り付けることが出来ません。
数社から同種の製品が販売されていますが、このジョイント部分はネジ山の互換性がない組み合わせが存在しますので、注意が必要です。
余談ですが、スチールラックはポールひとつとっても雌ネジが両端に切ってあるもの、片側だけのものがあり、中々奥が深いものがあります。

3人が参考にしています
対象商品:
18459988
2018-08-29
用途:
キャスター装着用として
サービス業

ポール側の造りが悪いようで、1本だけ非純正キャスターを装着出来なかったため、
こちらを利用し、上下逆様にして使用しています。
非純正キャスターを4本のポールにしっかり装着出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
18459988
2018-03-09
用途:
つなげるとき
吉田屋製菓 様

上の半分は無いっちゃないで別に困らないけどやっぱりないとかっこわるい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする