腕の太い方にも対応する大口径 腕の内径を、標準タイプに比べて約30%大きくしました。上腕周囲42cmの方まで測定いただけます。 早朝高血圧の確認に役立つ「早朝高血圧」マーク 84回/2人分の過去の血圧値を記録し、表示する「メモリ機能」 「姿勢」、「体動」を検出・表示 別売品の管理ソフト(BI-LINK 血圧計パーソナルエディション HMS-HEM-ITO1J)で、パソコンでデータ管理 別売品のプリンタ(HHX-PRINT)を本体につなぐと、測定値をプリントアウト
非常に使いやすいです。男女問わず、必ず毎日社員が測定に来ます。
腕回りの太い人でも楽に計測できます。ただ枠の部分が大きいので計測に少し時間がかかります。
サイズ感が良く置場所に困らない。操作性も良く効率よく計測ができました。