BP222-WH タニタ上腕式血圧計 BP-222 タニタ 18461303 BP222-WH タニタ上腕式血圧計 BP-222 タニタ 18461303 BP222-WH タニタ上腕式血圧計 BP-222 タニタ 18461303 BP222-WH タニタ上腕式血圧計 BP-222 タニタ 18461303 BP222-WH タニタ上腕式血圧計 BP-222 タニタ 18461303

タニタ上腕式血圧計 BP-222

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18461303 品番BP222-WH
参考基準価格(税別)¥6,580 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

測定は「開始/終了」ボタンを押すだけ。停止が必要な場合もワンタッチで操作できます。
最高血圧、最低血圧、脈拍数が表示されます。
直近2回分の測定値を平均して表示する「平均値表示」機能付き。血圧は変動が起きやすいため、日本高血圧学会の発行する高血圧治療ガイドラインで平均値を取る方法が推奨されています。
測定結果を自動的に保存するメモリー機能付き。1人分の測定結果(測定日時、最高血圧、最低血圧、脈拍数)を過去60回分まで記録できます。自動でもれなく記録することで血圧の傾向を把握することができます。
測定中に脈間隔の変動を感知するとマークでお知らせします。この機能は不整脈の診断・判定をするものではありませんが、不整脈の傾向である「脈の乱れ」に把握に有効です。
時計機能付きで、血圧測定を行わないときでも役立ちます。

測定部位上腕 付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本)、カフ 仕様電撃に対する保護の形式/内部電源機器、装着部の分類/BF形 材質ABS、PC、ナイロン 寸法(mm)幅128×高さ70×奥行150 ホワイト 測定範囲(圧力)0〜300mmHg、(脈拍)40〜199拍/分 材質(本体)ABS、PC、ナイロン 質量(g)約255(乾電池含まず) 電源(V)DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本 電源DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本 本体質量(g)約255(乾電池含まず) 測定精度(圧力)±3mmHg、(脈拍)読み取り数値の±4% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×70×150 目量1mmHg 使用温湿度範囲10〜40℃、85%RH 保証期間1年 電池寿命約350回(1日1回使用の場合) 型式承認番号第Q159号 メモリー機能60回分 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅128×高さ70×奥行150 安全機構300mmHgで電磁弁による急速排気 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AABZX00085000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
注意
※海外への転売は行わないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする