U2SWLA20B(BB) 壁面取付用 地デジアンテナ スカイウォーリー 20素子アンテナ相当(ブースター内蔵タイプ) マスプロ電工 18461389

壁面取付用 地デジアンテナ スカイウォーリー 20素子アンテナ相当(ブースター内蔵タイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブラックブロンズ
内容量1個注文コード18461389品番U2SWLA20B(BB)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

コンパクトで軽い住宅の美観を損ねない壁面取付用地デジアンテナ。住宅壁面へ今まで以上に馴染むよう、色と質感を見直しました。
壁面取付金具へアンテナ本体を取付ける際、ボルトを抜差しする必要がなく、アンテナ本体を押し込むだけで仮固定ができます。

受信チャンネル(ch)13~52偏波水平種別ブースター内蔵型質量(kg)約2ブラックブロンズタイプ屋外用外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)577×210×118適合マスト径(Φmm)(マスト)22~49、(角柱)25×25~45×45インピーダンス(Ω)75(F型端子)アンテナ利得(dB)7.8~9.8(実力値)
注意
※電波の弱い場所では受信できません
※障害物があり、見通しの悪い場所では受信できないことがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

UHFアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする