パンハウス(スライサー付き)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3点) 注文コード18461826 品番PR-011
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

厚・薄切りが選べるスライスガイド付き
安全にパンがまっすぐ切れます

用途パンの切断に セット内容パンハウス・パン切りナイフ・ナイフカバー 材質(本体)スチール樹脂、(脚ゴム)エラストマー樹脂、(ナイフ刃部)ステンレス鋼、(ナイフハンドル)66ナイロン 寸法(mm)290×200×210 質量(g)1120 耐熱温度(℃)本体:80・ナイフハンドル:170

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする