川崎合成樹脂
シリコンスプーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
L
S
M
L
色
グリーン
グリーン
オレンジ
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18462054
品番
SS-035
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥850
油汚れが落ちやすく口当たりの良い、シリコーンスプーン
用途
熱に強く様々なシーンで活躍
食器の種類
洋食器
材質
(本体)シリコーン樹脂
種別
スプーン
仕様
食器洗い乾燥機対応
寸法(mm)
230
色
グリーン
サイズ
L
質量(g)
19
耐熱温度(℃)
170
芯材
66ナイロン