川崎合成樹脂
ベジタブルクラブ 縦型コンパクト野菜調理器セット(安全ホルダー付き)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット(7点)
注文コード
18462334
品番
VC-041
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
スライスだけじゃない、充実のおろしプレート付き調理器セット
全部まとめてコンパクトに収納可能
用途
スライス・おろし・荒目おろし・チーズ、薬味おろし
セット内容
収納ケース・受皿・安全ホルダー・おろし・スライサー・チーズ薬味おろし・荒目おろし
材質
(フード・受け皿)AS樹脂、(本体・調理プレート・安全ホルダー)ABS樹脂、(刃部)ステンレス鋼、(滑り止め)シリコーンゴム
寸法(mm)
(収納時)90×100×200、(プレート)70×135×5
質量(g)
395
耐熱温度(℃)
フード・受け皿・台座・調理プレート:80 滑り止め:200