ペンダント照明 ブランブランAntique(アンティーク) E26

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18462728 品番 BLN1
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

重厚感のある真鍮やアルミ製のアンティークテイストのペンダント照明。
本物のアンティーク家具がなくても、照明を変えるだけで一気にアンティークな空間に

口金E26 材質(チェーン)スチール 真鍮茶 質量(g)380 長さ(m)1 定格電圧(V)AC100 コードビニル平型コードVFF 材質(ソケット)磁器 最大定格(W)15 材質(ソケットカバー)真鍮 適合電球LDF29A/30A/31A/32A/LDF001-C
注意
※本製品はLED電球専用、屋内専用です。
※天井器具がしっかり取り付いているか確認してご使用ください。落下の原因になります。
※ソケットは落下させたり、固いものにぶつけないでください。破損の原因になります。
※ソケットの磁器は衝撃で割れたり、欠けたりすることがありますので取扱いには十分ご注意ください。
※LED電球をソケットにしっかりと取り付けてご使用ください。
※ガラス破損や傷防止になります。(※ただし破損を完全に防止するものではありませんので、事前にご了承ください) 直射日光、高温の場所でのご使用は避けてください。変色、破損する恐れがあります。
※掃除などでシンナーやベンジンなど揮発性の高い液体など絶対に使用しないでください。塗装が剥げたり、変質の原因となります。
※異常のある時は、速やかに電源をお切りになり、ただちに使用を中止してください。
※外観などの仕様は、予告なく変更することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする