ペンダント照明 ブランブランCup(カップ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18462789 品番B28R17-10W
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

カラフルな手作りの陶器カップをシェードにしたペンダントライト。
めくもりを感じさせる絶妙な色合いやラインは手作りしかだせない味。ふんわりした雰囲気がカントリーやナチュラルテイストのインテリアによく合います。

最大定格(W)15 定格電圧(V)AC100 付属品サークリップ 材質(シェード)陶器 質量(g)340 長さ(m)1(レールからソケットまでの長さで) 口金E17 コードキャプタイヤコードΦ6 材質(ソケット)磁器 カップサイズ最大約Φ96×高さ 109mm 材質(ソケットカバー)真鍮(素地)
注意
※本製品はLED電球専用、屋内専用です。
※天井器具がしっかり取り付いているか確認してご使用ください。落下の原因になります。
※ソケットは落下させたり、固いものにぶつけないでください。破損の原因になります。
※LED電球をソケットにしっかりと取り付けてご使用ください。
※シンナーやベンジンなど揮発性の高い液体など絶対使用しないでください。塗装が剥げたり、変質の原因となります。
※異常のある時は、速やかに電源を切って、ただちに使用を中止してください。
※陶器タイプのブランブランはすべてハンドメイドのため、サイズや模様に若干の個体差がある場合があります。
※外観などの仕様は、予告なく変更することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする