曜日別特売
40 プラ箱 ブラスト興業 18463025

プラ箱

(4件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1個
容量(L)40
内容量1個注文コード18463025品番40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

コンクリート混ぜ、野菜洗い、長靴の汚れ落としなどに!
丈夫なので色々な用途に使えます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
容量(L)40材質容リ材(PP・PE混合再生材)外寸(mm)600×455×190フタなし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,400/税込1,540
沖縄地方数量1につき2,400/税込2,640
離島数量1につき2,400/税込2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18463043
2020-06-01
用途: 水生植物の置き箱
その他業種

大きさもタップリで頑丈で、また、値段も格安で大変満足しています。ただ、品物の到着が遅れたのは、残念でした。

1が参考にしています
対象商品 : 18463025
2019-05-25
用途: 草花の植え替え用
レストラン ソネツト

草花の植え替え時土作りの肥料などブレンドする作業での使用に最適。

対象商品 : 40852594
2014-08-06
用途: 錆取り剤使用時の沈殿プールとして
株式会社マクシスコーポレーション

2個一組で片方を蒸発防止のふたとして使用しています。
丈夫で軽いので必要十分です。

対象商品 : 40852594
2015-06-19
用途: らんちゅうの飼育

成魚は、良いのですが稚魚を育てるには、色が濃いので見づらいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プラ舟の特長と材質
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/543/
1が参考にしています
2022-12-15

容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする