採集コンテナ メッシュ

(10件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18463165 品番 SAI-BL
12月28日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

果実、野菜の採集、集荷、選果、運搬等産地から市場まで色々使用できます。
重ね用の溝がついていますので、収納時に便利です。

容量(L)40 材質PE 均等荷重(kg)20 外寸(mm)520×365×305 フタなし コンテナ種類メッシュ スタッキング
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
離島数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:116

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18463165
2023-11-19
用途:
道具の運搬
モリト電設株式会社 様

普通であるが取手がすべての面についているので、使いやすい

1人が参考にしています
対象商品:
18463165
2023-04-10
用途:
パーツ収納

油が落ちる入れ物として使っています
底、持ち手ともしっかりしています、値段なりですが黒い物があまり無いのでその点かなり有り難いです

1人が参考にしています
対象商品:
18463165
2022-05-22
用途:
工具やバイクスペアパーツ収納
サービス業

頑丈なので、多少の重量物を収納しても大丈夫です。また、重ねて収納が出来るので、頻繁に出し入れしない物(バイクのスペアパーツなど)の収納に使用しています。

2人が参考にしています
対象商品:
18463165
2020-12-20
用途:
電気工事
合資会社ヘラルドプランニング 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

材料や工具の運搬に使用しています。底がメッシュの為、100均でプラダンを購入して内底に敷いています。平底の販売を希望します。

3人が参考にしています
対象商品:
18463174
2021-04-14
用途:
道具の整理
卸売・小売業

問題なく使用してます。耐久性もあり、使い勝手はいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
18463165
2020-04-08
用途:
荷物運搬
サービス業

黒色を探していました。
なかなか黒色というのは無いので、大変満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
18463165
2018-12-25
用途:
野菜の収穫、保管

未使用時にかさばる。 収納時にコンパクト化する工夫が欲しい。

2人が参考にしています
対象商品:
18463156
2016-01-27
用途:
ワインを大量に運ぶのに丈夫でしたから役立ちました。また、そのまま横にしてワインの収納にも使用しています。
その他業種

メッシュコンテナ自体は軽くてものを運ぶのに今のところとても役立っています。
しかしながら、届いたときには一か所角が欠けていて触れたとき怪我をしないか不安です。
そのほかは今のところグッドです。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「かご・ポテ・収穫・回収袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする