CGN-564 多目的カラーゴムネット ユタカメイク 18463856 CGN-564 多目的カラーゴムネット ユタカメイク 18463856

多目的カラーゴムネット

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18463856 品番 CGN-564
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

伸縮性に優れた便利なゴムネット!!樹脂フック6個付き

トラスコ品番824-6359 イエロー 用途荷物を運搬する時の荷押えや落下防止用に 材質ポリプロピレン・合成ゴム 質量(g)約310 寸法(cm)約50×60(10マス×12マス) ゴム径(mm)約4 RoHS指令(10物質対応)対応 目合い約5cm(1マス)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:21

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18463865
2023-07-12
用途:
ほうれん草収穫時の固定
自営 様 (農・林・水産業)

畑でほうれん草を収穫かごに入れ、その箱を一輪車に乗せて家まで運びます。この時かごの上を覆わないと収穫物が落ちるのでその覆いに使用しています。概ね1年くらい使用するとゴムが伸びてくるので定期的に更新しています。

対象商品:
18463847
2022-04-18
用途:
荷物の固定

荷台での 商品、製品の固定用に 数枚つなぎ合わせて使用
ワンタッチで固定が楽になりました。

対象商品:
18463838
2021-11-29
用途:
事務所、作業場での利用
卸売・小売業

荷物の発送時、台車の荷物の荷崩れ防止に利用しています。
とても重宝

対象商品:
18463847
2021-02-22
用途:
荷物を運ぶ台車の荷崩れ防止に
卸売・小売業

荷物を運ぶ台車、を歩いて押してると荷崩れしがちでしたがこれを取り付けてから荷崩れしなくなりました。クリップ部分が小さいからサイズあうか心配でしたが私が買った台車にはピッタリでした。

2019-06-15
用途:
車載物の固定
製造業

網目の大きさと、ゴムの硬さがとても丁度良いです。大きさは、繋いで使うことも出来るので、余らせない丁度良い大きさだと思います。
色が落ち着いたネイビーなのも良いです。

対象商品:
18463865
2018-01-30
用途:
機械工具運搬時

台車に工具を載せて現場の工場を訪問する時、段差や路面の凸凹で台車から工具や部品が落下して損傷したりしていました。このゴムネットはよく伸びるしネットのピッチも適切で、安心して運搬できます。よく考えられた商品だと思いました。

対象商品:
18463865
2016-06-15
用途:
棚の中身の落下防止

フックが付いていてカラーバリエーションもあり良かったです。欲を言えばフックをあと2個増やしてほしいです。今回は100円ショップでS字フックを購入し追加して設置しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする