曜日別特売
M-BOXL ひも収納BOX ユタカメイク 18463892

 

M-BOXL ひも収納BOX ユタカメイク 18463892
M-BOXL ひも収納BOX ユタカメイク 18463892

ひも収納BOX

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(g)約143
内容量1個注文コード18463892品番M-BOXL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

サビに強いステンレス製のカッター付き
市販のPPテープ、PPロープ、紙ヒモ等の様々な形状に対応します
太いヒモ(ロープタイプ等)が切れやすい!!取り外して裏返すと刃が高くなります

用途
荷造りヒモの収納に。手軽にヒモが切れるカッター付き!!積み重ねOK!!開閉しやすい一体型のフタ!!
材質本体:ポリプロレン、カッター刃:ステンレスクリア質量(g)約143トラスコ品番794-6457サイズ適合サイズ(mm)(直径)約155まで、(高さ)約110までRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※取り外す際には、裏から押し上げてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18463892
2021-02-05
用途: 少し大きかった
サービス業

中に入れるロープ玉と同時に購入したため、サイズ感は想像で購入しましたが、想像より一まわり大きかったです。とはいえ収納時にかさばるくらいで機能的には問題ありません。ロープを切るためにはさみを持ち歩かなくてもよいし、紐がバラバラになってしまうこともないので便利な商品だと思います。

対象商品 : 18463883
2019-08-16
用途: あれば便利
サービス業

使いっぱなしだとどうしてもだらしなくなってしまうビニール紐、気になったので専用ボックスを購入しました。確かにあれば便利ですが、DVDケースなどでも自作できそうな気もします。お手頃なのでついで買いするのもいいかなと

対象商品 : 18463883
2018-09-10
用途: ダンボール、新聞等の縛り
その他業種

ヒモが散らばらず、使用する事ができ、またカッターも付いているので非常に良いです。

対象商品 : 18463892
2017-09-13
用途: 段ボール廃棄時のPPひも結束

少量利用者の私にはチョット大きすぎました。サイズをよく確かめてから購入することをお勧めします

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

梱包用PPテープの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/700/
2022-06-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする