インナーコア(INNERCORE) サンダル

(15件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)22〜23 サイズS ブラック 注文コード18464128 品番94160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品はサイズ・色など21種類から選べます 他の種類を見る

歩く心地よさをサポートする機能。
インナーソールに立体成型スポンジを使用。
クッション性とフィット感のある履き心地。
足の形に添うような柔軟なアッパー素材。
歩く時のけり出しがスムーズにいくようつま先上がりの形状。
やわらかいインナーソールの凸凹を支えるフットベッド形状で快適な歩行を促します。
屈曲性の良いウレタン素材を使用。

サイズ(cm)22〜23 ブラック 材質合成皮革 サイズS 靴タイプサンダル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18464216
2025-11-15
用途:
普段履き
建設業・工事業

父が気に入って使っています。
足を乗せる面がフワフワとしたクッションになっているので、疲れにくいそうです。
品物には満足ですが、値段が若干高いので、星は四つとさせていただきます。

2025-07-22
用途:
通常使用
村山中藤保育園「櫻」 様 (教育・研究機関)

かって間もなく通常使用をしていましたが、1ヶ月もたたない状態で裏のゴム(サンダルの底)が剥がれました。2足購入しどちらもそでした。不良品だと思いました。

対象商品:
18464067
2022-10-14
用途:
事務所の上履き
農・林・水産業

足の幅が細いので、普通のサンダルがブカブカな私にはぴったりでした。サイズより、少し小さめなのかもしれません。履き心地はよいです。

対象商品:
18464146
2021-11-16
用途:
社内で屋内のスリッパの代わりに着用

階段の上り下りには少ししんどいですが、しっかり足をホールドしてくれて、底のクッションがよい

対象商品:
18464067
2021-08-04
用途:
手洗い 清掃
株式会社イセイ興産 様 (建設業・工事業)

会社でトイレに行ったり場内を移動する時に履いています。履き心地も良かったです。

対象商品:
18464137
2020-07-30
用途:
事務所室内履き用に
農・林・水産業

ふわふわしたクッション性が疲れを軽減してくれそうです。
履いていて、蒸れもなく気持ち良いです。

対象商品:
18464173
2020-07-13
用途:
事務所内
不動産業

履きごごちがふかふかで気持ち良く快適です。価格も品質からすると激安でコスパ最高!普段27.5cmですがLLでちょうどよかったです。ありがとうございました。

対象商品:
18464119
2022-02-02
用途:
事務所で履いてます
株式会社TYSオオタニ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

1か月もたってないのにつま先がはがれてしまいました

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする