高級クリーナークロス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード18464514 品番AF-04
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ミクロの汚れもしっかり拭き取れる極細繊維の高品質高級クリーナークロスです。
特殊なくさび型の断面を持つ糸で構成された繊維で、ミクロのチリや油脂などの汚れを綺麗に拭き取ります。
指紋や手垢などの皮脂汚れもしっかり除去できます。
ウインドシールド・ヘルメット・オートバイ本体の汚れ拭きに、メガネ・パソコン・スマートフォン等にもご使用できます。
繊維を極細化する事で吸水性にも優れています。
ハサミで切っても糸がほつれない為、自由な大きさにカットして使用できます。
生産現場ではウインドシールドの仕上げに使用しています。

材質ポリエステル100% ベージュ 寸法(高さH×幅W)(mm)400×300 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーナー・ポリッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする