- LSベルハンマー スプレー スズキ機工 18464757 - LSベルハンマー スプレー スズキ機工 18464757

LSベルハンマー スプレー

(159件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード18464757 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

LSベルハンマーは今までにない極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止・きしみ音の緩和・破損の防止に絶大な効果を発揮します。

用途機械部品などの潤滑及び防錆 成分鉱油、防錆剤、減摩剤 トラスコ品番820-2293 種類油性 使用温度範囲(℃)-15〜196 配合原液170mL+LPG(高圧ガス) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量170mL 特性極圧潤滑 危険物の性状非水溶性

商品説明動画

LSベルハンマー 極圧試験機での実験動画
この動画は、34人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:28

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 159
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-20
用途:
シャッターのメンテナンス用として
サービス業

他の方のレビューをみて、前々から気になっていたベルハンマー
一般的な潤滑スプレーに比べお高いのでちょっと引いていましたが、モノは試しと購入。とりあえずアパートの玄関ドアのカギがひっかかって抜き差しし辛いキーシリンダーに一吹きしてみたところスムーズに抜き差しできるようになりました。
シリコンスプレーでも鉛筆の黒鉛でもCRCでもダメだったのにこれはスゴイです。
本命のシャッターの動作改善にも期待が持てます。

2人が参考にしています
2025-05-29
用途:
機械摩擦部に使用
製造業

通常の潤滑油と比べとても良い感じです。
金額が少し高いですが、明らかに滑りが違うので納得です。
とても良い商品だと思います。

2人が参考にしています
2026-03-09
用途:
まだまだケースは少ないけど
郷田歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

大いに期待している潤滑剤です。便利に使えそうですねえ。

対象商品:
18464757
2024-09-17
用途:
回転軸やベヤリングなどにスプレー
農・林・水産業

ママチャリが ロードバイクのように スムーズに動いて快適です

3人が参考にしています
2024-12-21
用途:
部品注入
農・林・水産業

556使用していたが、
やはり 活用範囲が広がりました。
高価のため 1本買ったが良かったら 再購入を検討

2024-03-12
用途:
潤滑剤として

使用頻度の少ない異音がするようになったボール盤に使ってみたらウソのように静かになりました。
強風にあおられて蝶番を中心に180度回ってドアノブが壁に激突して以来調子の悪かった鍵、鍵専用のパウダースプレー潤滑剤使ってもダメだったのがベルハンマーで一発復活しました。

対象商品:
18464757
2024-02-17
用途:
整備時の錆部分の潤滑および緩め用
自動車・二輪車・自転車関連業

整備で錆がひどいボルトやリンク部分に塗布し少し動いたところで動作させれば非常に抵抗も減り、動きやすく、また緩め易くなるので効果はあります。今後値段が下がれば浸透潤滑材では最強だと思う。

対象商品:
18464757
2024-02-28
用途:
自動車、バイクのメンテナンス
卸売・小売業

潤滑が長持ちして欲しい箇所に使用しています。高耐久で気に入っています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする