AC/DC検電器

(9件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18465177 品番V-17
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

非接触式(AC)と接触式(AC/DC)の通電状況を簡単操作でチェックするペンサイズの検電器です。
非接触式測定時に感度調節が可能なボリューム付き。
AC・DC 100/200Vの電圧判別機能付き。(接触式測定時のみ。接地の状態が不安定な場合は正確な電圧判別が出来ません)
暗所で便利なLED照明機能付き。

使用電圧範囲(V)5〜1000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.5×132×18 質量(g)約24 幅(mm)17.5 奥行(mm)132 高さ(mm)18 付属品取扱説明書 トラスコ品番494-9803 周波数(Hz)50〜60(接触式AC・非接触式AC) 電源LR44ボタン電池×2 測定方式接触、非接触 ディスプレイ 検電範囲(V)7〜1000(接触式AC)、30〜1000(非接触式AC)、5〜1000(接触式DC) 使用温湿度範囲0℃〜+40℃、75%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-10℃〜+50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと) 対象電線交流/直流両用 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:340

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18465177
2023-04-15
用途:
設備メンテナンス
株式会社中島製作所 様

ポケットサイズで常に持ち歩きできるのと、反応も良く満足しています

1人が参考にしています
対象商品:
18465177
2023-10-29
用途:
電気工事の時
有限会社 フジカワ電機 様

チョット使うには、いいですけどあまり確実ではありません。

3人が参考にしています
対象商品:
18465177
2023-09-04
用途:
エアコン工事等
建設業・工事業

検出が安定せず イマイチかな 次に購入するときは 考えます

4人が参考にしています
対象商品:
18465177
2020-04-01
用途:
設備点検時の活線の確認
サービス業

機能・使い方はいたってシンプルで、感度も良く、早速業務で活躍しています。 耐久性についてはこれから検証したいと思います。

対象商品:
18465177
2018-10-28
用途:
空調機点検時
株式会社アフター 様 (サービス業)

簡単に検電出来て便利です。
感度設定がチョット面倒です。

対象商品:
18465177
2017-11-30
用途:
機械の試運転調整、メンテナンス時
サービス業

AC/DC両方に対応しているのに軽量コンパクトでフィールド作業に便利です。

対象商品:
18465177
2018-02-17
用途:
電気工事
石田工務店 様

反応が悪い、直接の検電も、200Vなのに100Vのランプが点灯したり、非接触式(AC)時は、ボリューム調整しても反応したりしなかったり、ブザーの音も小さく聞き取りにくい。通電確認での誤りがあって感電の恐れあります。何を調べるための道具でしょうか?危ない!

7人が参考にしています
対象商品:
18465177
2017-05-09
用途:
配線の点検調査に使用
株式会社第一電設 様 (建設業・工事業)

価格に対して大変便利で良質と思います、満足しております

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする