性能最大測定電流出力:3mA
接地電圧測定方式:平均値整流
接地抵抗測定方式:(交流定電流測定出力)×1Ωレンジ/約AC 3mA、×10Ωレンジ/約AC 2mA、×100Ωレンジ/約AC 1mA、(交流定電流周波数出力)約820Hz
最大測定可能誤差範囲(最大動作誤差(±30%)が維持される測定範囲):×1Ωレンジ:6~12Ω間、×10Ωレンジ:10~120Ω間、×100Ωレンジ:100~1200Ω間
適合規格EC 61326
IEC 61010-2-033
IEC 61010-1、 CAT.III 300V
確度接地電圧:最大目盛値の±3.0%
接地抵抗:最大目盛値の±3.0% (補助接地抵抗は100Ω±5%とする) (接地電圧は10V以下とする)
用途接地工事測定範囲接地電圧:0~30VAC (50/60Hz)、接地抵抗:0~1200Ω(x100)/0~120Ω(x10)/0~12Ω(x1)測定方式接地抵抗測定方式:交流定電流測定出力・× 1Ωレンジ/約AC 3mA・× 10Ωレンジ/約AC 2mA・× 100Ωレンジ/約AC 1mA /交流定電流周波数出力 約820 Hz幅(mm)112奥行(mm)50高さ(mm)160付属品精密測定プローブセット (赤色プローブ20m × 1本、黄色プローブ10m × 1本、緑色プローブ5m × 1本)、T型補助接地棒 × 2本、簡易型接地プローブセット(赤色 × 1本、緑色 × 1本)、テスト棒フラット(赤色 × 1本、黒色 × 1本)、安全ワニグチ(赤ワニグチ × 1個、黒ワニグチ × 1個)、取扱説明書仕様●測定対応接地種類:三線式接地抵抗測定→A種~D種、二線式接地抵抗測定→D種オプション【別売】測定プローブ(赤 長さ20m):ET-01U-PR、測定プローブ(黄 長さ10m):ET-01U-PY、測定プローブ(緑 長さ5m):ET-01U-PG、T型補助接地棒(2本セット):ET-01U-T、簡易プローブ(赤):ET-01U-KR、簡易プローブ(緑):ET-01U-KG、安全ワニ口クリップ(赤、黒 各1個):ET-01U-C、テスト棒フラット(赤、黒 各1個):ET-01U-Fトラスコ品番494-9811質量(g)350(電池含まず)電源単三形アルカリ乾電池×4測定項目接地抵抗、接地電圧反応時間1秒以内表示アナログメータトートバンド式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)112×160×50分解能接地電圧:0.5V、接地抵抗:20Ω、2Ω、0.2Ω機能バックライト搭載、防塵校正可測定レンジ接地抵抗:×100レンジ、×10レンジ、×1レンジ使用温湿度範囲0~+40℃、85%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-20~+60℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)絶縁抵抗100MΩ/DC1000V(測定端子と外ケース間)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)測定端子と外ケース間でAC3700(50/60Hz)1分間