使い切り温度ロガー『ログみ〜る』

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18465247 品番CTL-01PDF
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

電池&センサー内蔵、USB 2.0コネクタ付きの使い切りタイプ。
Windows PC(7/8)につないで、PDFデータをスムーズ回収。
記録途中で任意のタイミング8件を記憶できる「マーキング機能」も採用。
LEDアラーム機能も搭載。
軽量フラット・コンパクトデザイン。
付属のチャック付ポリ袋に入れてIP65の防水準拠。

対応
対応OS:Windows 7/8
対応USB:2.0
遅延時間
スタート遅延:0分/5分/30分/45分/60分/90分/120分
アラーム遅延:0分/5分/30分/45分/60分/90分/120分
アラーム
アラーム範囲:-20〜-10℃/-10〜0℃/+2〜+8℃/0〜+15℃/0〜+25℃/+15〜+25℃/others(上限/下限値を任意に設定)
アラームタイプ:シングル、累積、不使用
温度測定範囲(℃)(記録可能)-30〜+70 使用温湿度範囲-30〜+70℃、80%RH以下(但し、結露のないこと。PC接続時は室温の範囲) 保存温湿度範囲-40〜+85℃、90%RH以下(但し、結露のないこと) 用途物品輸送中の温度管理 仕様ログタイプ:使い切り トラスコ品番756-7138 質量(g)約10 規格EN12830、FDA21 CFR Part11 電源リチウム電池(CR2032)1個内蔵、電池交換不可 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約80×43×4(本体)、約105×65×4(チャック付ポリ袋) センサータイプNTCサーミスタ 分解能0.1℃ 精度(℃)±0.5 防塵防水性能IP65(付属のチャック付ポリ袋に密封時) 測定間隔30秒/5分/10分/30分/60分/90分/120分 RoHS指令(10物質対応)対応 ポイント数(記録可能)最大8192回 動作湿度(%RH)80以下(但し、結露のないこと。PC接続時は室温の範囲。)
注意
※本体を付属のポリ袋から出したり、ポリ袋の封が不十分な場合は防水性・防塵性が得られません。
※(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む品番の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
※ご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:274

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18465247
2020-12-10
用途:
倉庫内の温度確認
株式会社三ツワフロンテック 様 (卸売・小売業)

小さな倉庫内の環境改善を行いました。空調のきき具合を確認する為に急遽購入。
モバイルPCでその場で結果確認することが出来、満足しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする