80g程度の砂をはかる作業に使いましたが、載せ替えるたびに80.3gになったり80.8gになったり全くもって安定しません。よって、どの数値を記入すべきか非常に悩みます。元々測定精度が±0.5gなのだから、最小表示も0.5gにした方がすっきりします。
正確に重量を計測できるので、お客様に渡る真空パック販売の信頼につながります。またサイズが小さいので場所も取らなくて便利です。
小型なので、大きな郵便物を計る時は表示が見にくくなりますが、風袋機能があるので、適当な厚さのものを挟んで使っています。この程度の使用目的には必要にして十分な製品と思います。
40〜50gくらいの薬品を計るのですが、はじめはホームセンターで買った1g単位のものを使っていました、しかし数グラムの測定時には意外に誤差が出る事を知り、0.1g測定可能なハカリを探していました。小型かつ安価、測定値が青く光って表示されなかなかいいです。
理科教材の一部として、試薬や金属塊の重さを測るのに使います。小数点1桁までの表示ですが、小学生程度の理科実験でしたらその精度で充分カバーできます。コンパクトで持ち歩きにも適します。