長袖ブルゾン空調服(服のみ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード18465397 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥5,600
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

調整紐
衿の内側にある調整ヒモをとめる事で、首元と脇の間に空気の通り道が生まれ、涼しく快適な環境を作ります。
左内側バッテリー専用ポケット付き

セット内容服のみ サイズLL 材質ドットボタン:プラスチック、ファスナー:ビスロン(R)(スライダー/プラスチック)、ハトメ:金属、マジックテープ:(ポケットフラップ) 018 ネイビー 仕様袖口:カフス(ドットボタン2個付き)、裾:ゴム、ペン差し付き(左袖・左胸) 適合865925-010(ブラック)、865930-010(ブラック)、865931-010(ブラック) 混率(%)高密度ブロード・ポリエステル75・綿25 胸廻(cm)124 肩幅(cm)54 袖丈(cm)58 着丈(cm)68 アズワン品番64-9018-09
注意
※(株)空調服のデバイスが適合いたします。※ご使用になられる際は服、別売りバッテリーセット、ファン、ケーブルが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする