キレダー水和剤

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2g×10袋) 注文コード 18466105 品番 3668
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

ゼニゴケ・藻類の専用除草剤。

剤形水和剤 適合場所コケが生えた場所 保管環境密封し、直射日光をさけ、食品と区別して、冷涼・乾燥した所。 性状黄赤色水和性粉末 農林水産省登録第(号)13870 毒劇区分普通物 成分ACN[2-アミノ-3-クロロ-1,4-ナフトキノン] 25.0% 適合作物日本芝(こうらいしば)、西洋芝(ベントグラス)、花き類、観葉植物、樹木等、つつじ(鉢植え) 農耕地/非農耕地非農耕地用
注意
※本剤の所要量を所定量の水に加えてよく撹拌し、じょうろ又は噴霧器でコケ類、藻類に十分かかるように散布する。さつき、つつじにかかると薬害を生ずる場合があるので、直接かからないように注意して散布する。植栽地を除く樹木等の周辺地で使用する場合は、薬剤が樹木等にかからないように散布する。使用後のじょうろや噴霧器は十分水で洗っておく。調製した散布液はなるべく早く使用する。公園、庭園等で使用する場合、特に以下のことに注意する。1.激しい降雨の予想される場合は使用を避ける。2.本剤の飛散あるいは流出によって有用植物に薬害が生ずることのないよう十分注意して散布する。3.水源池等に本剤が飛散・流入しないよう十分に注意する。4.散布器具、容器の洗浄水及び残りの薬液は河川等に流さず、容器、空袋等は環境に影響を与えないよう適切に処理する。本剤は西洋芝に対して薬害を生ずるおそれがあるので、高温時に使用しない。蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにする。本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意する。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける。散布液調製時及び散布の際は保護眼鏡、農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用する。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに洗眼する。公園、庭園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払う。使用残りの薬剤は必ず安全な場所に保管する。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18466105
2021-06-04
用途:
芝生のコケ除草
運輸・通信業

全体的にはほぼ枯れた感じですが、いしくらげは天候がいい日に散布したせいか、枯れませんでした。噴霧器よりもショウロで散布した方が効果がありました。

1人が参考にしています
対象商品:
18466105
2020-10-05
用途:
ガレージのコケ取り
自動車・二輪車・自転車関連業

リピートです。
未舗装のガレージに別途購入した除草剤を撒いて除草したのですが、草がなくなったところにコケが生えてきて真緑になったので使ってみました。
使用後1週間ぐらいでコケが茶色に変わり明らかに枯れてきます。そのまま放置して踏んだりしているとバラバラになってなくなりますが、それだと時間が掛かるので、時間があればスコップ等で取り除くとキレイになります。

対象商品:
18466105
2020-07-11
用途:
苔の除草

庭の苔の除草に使用した。ある程度の効果はあると思える。

対象商品:
18466105
2017-04-30
用途:
庭のゼニゴケ退治に使用。
有限会社 谷上不動産 様 (不動産業)

もう、使用後5日になりますが変化なし、がっかりしています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする