LDA4D-G-4T4 LED電球 E26 広配光 アイリスオーヤマ 18466194

LDA4D-G-4T4 LED電球 E26 広配光 アイリスオーヤマ 18466194 LDA4D-G-4T4 LED電球 E26 広配光 アイリスオーヤマ 18466194 LDA4D-G-4T4 LED電球 E26 広配光 アイリスオーヤマ 18466194 LDA4D-G-4T4 LED電球 E26 広配光 アイリスオーヤマ 18466194

LED電球 E26 広配光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18466194 品番LDA4D-G-4T4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る

トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・玄関・階段などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」とより明るくコントラストが強い「昼光色相当」の3種類です。
LED電球の共通特長
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。

質量(g)56 寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×107 口金E26 定格消費電力(W)3.9 全光束(Lm)485 配光角度(°)220 光色昼光色 電源(V)100(50/60Hz) 明るさ(W)40形相当 定格寿命(時間)40000 定格入力電流(A)0.067 エネルギー消費効率(Lm/W)124.4 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする