クリーニングブラシセット

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(9本) 注文コード18466534 品番PS-5
参考基準価格(税別)¥1,210 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

沢山入って大変お得なセットです!
中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品のバリ取りや研磨作業。
錆取りや塗装はがし
セット内容
【毛ブラシ(エンド型)】5×8×2.35mm(各3本)
【真鍮ブラシ(ホイール型)】20×2×2.35mm(各3本)
【ステンレス(カップ型)】14×8×2.35mm(各3本)
適合材金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品など RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

【研磨の柳瀬】ルーター用ビットセット クリーニングブラシセット PS-5【お手軽DIY】
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:363

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18466534
2023-06-11
用途:
バイクのエンジン磨き

エンジンの掃除に愛用。エンジンフィンの間に入るサイズのブラシのみのセットも欲しいところ。

対象商品:
18466534
2021-09-29
用途:
プラモデルの製作に
その他業種

他の販売店の商品に比べて値段も安くて助かりました。

対象商品:
18466534
2019-07-16
用途:
部品の清掃

小さいため細かい所の清掃に利用しましたが、1回数分の作業でほぼワイヤーが無くなりました。価格も安いのでそういうものと思えば仕方ないのですが…。

2人が参考にしています
対象商品:
18466534
2019-02-03
用途:
バイクのパーツ磨き
製造業

バイクのパーツ磨き様に購入しました。手が入らない細かい部分を磨くのに重宝してます。

1人が参考にしています
対象商品:
18466534
2019-03-17
用途:
自転車のサビ取り
その他業種

材質が柔らかいため繰り返し使える物ではないです。
値段相応ですね。

対象商品:
18466534
2018-04-16
用途:
バイクのメンテナンス
金融・保険業

バイクの錆び落とし用に購入。
配送が早く、価格も安価。
耐久性は未知数ですが、価格が安いので、必要に応じて追加購入しても良いかと思います。

対象商品:
18466534
2017-10-08
用途:
軽度なサビ落とし、研磨

とても便利で使いやすい物を手に入れたと思ったのですが5分も使わないのに真鍮のワイヤーブラシタイプの頭が取れてしまいました。
電池式のリューターで回転も低く使っていたのに?
便利なので買い足ししたいのですが、たまたま不良品だったのかこんなものなのか不明なので考え中です。

真鍮だけのセット、ステンレスだけのセット等、材質別に販売してくれたらうれしいのですが。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
メーカーに確認しましたところ、対象物に押しつける圧力が強いと取れてしまう可能性もあるとのことです。
しかしながら、5分も使わない内にはずれたとのことですので初期不良の可能性がございます。
別途ご連絡させて頂きます。
何卒宜しくお願い致します。

対象商品:
18466534
2018-03-24
用途:
バイクのメンテナンス
その他業種

まだ使っていませんが、他より安く購入することができました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする