自分はエンジかけて、まずウォッシャー液かけてワイパー動かします。ですからブレードの交換頻度は多いと思います。1年使うなんてまず無理です。久々に満足できるブレードに出会いました。抜き取りもムラなく静かに動作します。ガラス形状にもよるとは思いますが、少なくとも私の車との相性は最高です。
可もなく不可もなく、ごく普通に使用しています。
耐久性はこれから。
韓国製品とのことで少し躊躇したが、きちんと梱包、ゴムブレードには緑のカバーがされている。
実際に動かしてみると某日本製と遜色なし。 特に良いのは取り付け部にバチんと閉まるプラスチックの
カバーがあり、安っぽく見えないのがいい。
20年も使用したワイパーですので再塗装しても直ぐに錆ます。
最近の車と同じエアロタイプでドレスUPです。
以前、安い物を買いましたが国産一流品と違い直ぐにスジが入ったりサビたりしたのでモノタロウで適合するこれを買いました
国産一流品と比べてどれだけ使えるかはこれからです
ちなみに韓国製です
モノタロウカバー付き撥水効果ブレードを装着しったのですが端でビビリ気になっていて一番安い本商品と交換しました。ビビリはピタリと止まり快適になりました。ただ取り付けが二段階とりつけになり部品点数が増えた分、寿命が問題だと思います。これからの経過が楽しみです。よければお客さん装着も考えています。
この商品シリーズを数種類使用していますが、エアロデザインワイパーながら拭きムラもなく快適に使用できています。コストパフォーマンスがかなり高い印象です。