SK-DSP73T 3G通信対応 デジタルサイネージプレーヤー エスケイネット(SKnet) 18467917

 

SK-DSP73T 3G通信対応 デジタルサイネージプレーヤー エスケイネット(SKnet) 18467917 SK-DSP73T 3G通信対応 デジタルサイネージプレーヤー エスケイネット(SKnet) 18467917

3G通信対応 デジタルサイネージプレーヤー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18467917 品番SK-DSP73T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

3G通信モジュールを搭載した7インチタッチパネル対応デジタルサイネージプレーヤー。
SIMカードを別途用意することで3Gデータ通信を行うことが可能。
店舗でのサイネージに特化したColdStart(通電時自動ON機能)や、システムの動作を監視する専用IC(WDT)を搭載し止まることなく連続稼働で長期運用も安心。本体はVESA(75x75mm)に対応しているので、モニタアームや別売壁掛けキットに取り付けることも可能。
別売の開発キット(SDK APIドキュメント)を使って、ハードウェアキーの動作を無効にしたり、WDTの制御をお客様のソフトウェアに盛り込むことが可能。

VESA対応対応 用途液晶、ディスプレイ、タッチパネルとして。店舗、販促物、事務所、飲食店に。 質量(kg)0.43 電源DC 5V 2A 接続方式無線LAN IEEE802.11 b/g/n、3G UMTS/HSDPA 800/2100MHz、ヘッドフォンジャック 3.5mm ステレオミニジャック 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×21×152 コントラスト比500:1 解像度WXGA(1280×800) OSAndroid 4.4 容量(GB)(メインメモリ)1、(ストレージ)8 モニターサイズ7インチ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする