LTX-A30D LED投光器 防雨型 YAMAZEN(山善) 18468039 LTX-A30D LED投光器 防雨型 YAMAZEN(山善) 18468039 LTX-A30D LED投光器 防雨型 YAMAZEN(山善) 18468039 LTX-A30D LED投光器 防雨型 YAMAZEN(山善) 18468039 LTX-A30D LED投光器 防雨型 YAMAZEN(山善) 18468039 LTX-A30D LED投光器 防雨型 YAMAZEN(山善) 18468039

LED投光器 防雨型

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18468039 品番LTX-A30D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

しっかり明るい器具光束2400Lm。
高所設置もゆとりの5m電源コード。
設置場所を選ばない2WAYタイプ(吊り下げ式/クランプ式)。

消費電力(W)30 用途工事現場やキャンプ等、屋外の投光機、作業灯、LEDライトとして。 質量(kg)1.3 電源AC100V (50Hz/60Hz) 芯数2 色温度(K)6500 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×85×212 光色昼光色 電球の種類LED

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18468039 LTX-A30D 64425447 YAL-6957T any ロケーションライト 充電式 防水IPX4 最大光量4500ルーメン YAMAZEN(山善) any ロケーションライト 充電式 防水IPX4 最大光量4500ルーメン YAMAZEN(山善) 1個 6,998
欠品中
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:132

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18468039
2023-11-27
用途:
屋外常設照明

30W/50Wタイプ含めてのリピート(4台目)です。
耐候防水性は文句なし。光量も十分。付属フックは別売りで良いと思います。
ただ、使用シーンが常設なことから、電源プラグが防水ゴムコネクタに適合するフランジ付きなので、普通の屋外用コンセント/通常のコンセントへの接続には一工夫要します。

対象商品:
31476035
2024-02-01
用途:
機械のメンテナンス時
有限会社セガワ 様 (製造業)

明るすぎも見にくいので 適度な明るさでいいと思います

対象商品:
31476035
2023-04-14
用途:
ライトアップ
建設業・工事業

これまで使っていたLED投光器は、白色で、桜のライトアップには、冷たい感じになっていたので、電球色を探していたところ、モノタロウサイトでは、電球色のLEDは少ないものの、価格もお手頃だったので、この投光器を購入しました。色も温かみがあり、想像していたとおりの色味でした。雨中で使用していないので、防雨型の信頼性や耐久性については、まだ分かりません。

対象商品:
18468039
2022-06-07
用途:
)塗装作業時
るり渓自動車 様

簡単なワニクリップがあれば便利。。。。。。。。。。

1人が参考にしています
対象商品:
18468039
2021-11-29
用途:
屋外での作業
建設業・工事業

同等の投光器と同じ位の明るさで、消費電力が低減出来るのでよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
18468039
2021-11-06
用途:
工場の光の届かないところ
株式会社 コウワエンジニアリング 様

品物本体部に入り、切りのスイッチがあるとわざわざコンセントを抜かず便利

対象商品:
18468039
2021-05-02
用途:
出張プラント工事タンク内作業
建設業・工事業

明るさ:不便なし。
コード:不便なし。表面がつるつるで、汚れをふき取り易い。
レンズ:プラスチック。ガラスよりは割れた時の不安少ない。
外装:裏面は金属で不安なし。但し、外周のグレーのリングがプラスチックで割れそう。ここも金属が良かった。
クランプ:ねじ先クランプを止めるCリングが取れやすい。

対象商品:
18468039
2020-08-05
用途:
工場敷地の夜間照明

かなり明るいので角度によっては目が痛くなる。
設置位置は高めの方が良い

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする