LWY-B30B 充電式 LED投光器 ワークランプ 30W 防雨型 ハタヤリミテッド 18468048 LWY-B30B 充電式 LED投光器 ワークランプ 30W 防雨型 ハタヤリミテッド 18468048 LWY-B30B 充電式 LED投光器 ワークランプ 30W 防雨型 ハタヤリミテッド 18468048 LWY-B30B 充電式 LED投光器 ワークランプ 30W 防雨型 ハタヤリミテッド 18468048 LWY-B30B 充電式 LED投光器 ワークランプ 30W 防雨型 ハタヤリミテッド 18468048 LWY-B30B 充電式 LED投光器 ワークランプ 30W 防雨型 ハタヤリミテッド 18468048

充電式 LED投光器 ワークランプ 30W 防雨型

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18468048 品番LWY-B30B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

電源を気にせず、いつでもどこでも使える充電式 LEDワークランプ。
屋外使用も安心の防雨型、雨中や水がかかる場所でも使える安全構造。充電状態表示ランプ搭載。

消費電力(W)30 用途屋外用の充電式LED投光器、充電式LED投光機、充電式LEDライト、充電式看板灯として。 質量(kg)2 ブルー 芯数2 色温度(K)5000 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×77×315 電池11.1V/4400mAh、リチウムイオン電池 ビーム角(度)100-120 充電時間(時間)5〜6 光色昼白色 電球の種類LED 点灯時間(時間)(Hi時)約2、(Lo時)約5
注意
※点灯時間は目安であり状態によって前後します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18468048
2019-03-04
用途:
お掃除
クリーンライフ福岡 様 (サービス業)

満足度ですがやや満足です。しかし、Hi/Lo何方とも非常に明るく申し分ありません。希望を申し上げると連続点灯時間をLoパワーでも5H以上になれば・・・8Hほどあれば。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする