ミラーキャビネット オフトシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し着日指定
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18468337 品番MFTX1-601XFJU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥37,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

オフト600のセット販売も始めました。ご希望の方はこちらから

間口(mm)600 機能くもり止めコート付き 付属品トレイ2個、フック付トレイ2個、歯ブラシ立て・コンセント1個 高さ(mm)1000 タイプ1面鏡、ショートミラー シリーズオフトシリーズ 照明LED 適合高さ(mm)全高1850用
注意
※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人様宅及び工事現場への配達不可。宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできませんので予めご了承ください。
※メーカー自社便での配送となります。お時間指定は承れません。
※不在置きは承っておりません。
※1F車側渡しです。階上げ作業は承っておりません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、荷下ろしの際に十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※メーカーにて4t車にて配送できない場合には、2t車での手配となり、別途配送費(2500円税別)を申し受けます。
※2t車配送不可と判断された場合には、軽車両での手配となり、別途配送費(実費請求)を申し受けます。
※持ち戻り、再配達となった場合、以下別途費用が発生するため、お受け取りの程よろしくお願いいたします。
再配達費(3200円別)、保管費(5000円別 ※1週間毎)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,950 / 税込 ¥2,145
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18468337 MFTX1-601XFJU 17369671 MFTX2-601XFJU ミラーキャビネット オフト・オフトフィットシリーズ LIXIL ミラーキャビネット オフト・オフトフィットシリーズ LIXIL 1個 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする