三菱電機
三菱電機の 蛍光灯
三菱電機の LED蛍光灯
直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ(一般用途) ランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
18469999
品番
LDL40S・N/17/25・N5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,500
電球の種類
LED
消費電力(W)
17.4
口金
GX16t-5
光色
昼白色
定格光束(Lm)
2500