曜日別特売
FK-504 ケント ロール式シャープナー 藤次郎 18471959

ケント ロール式シャープナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード18471959品番FK-504
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

ハガネ、ステンレス、割込・フッ素加工庖丁等、庖丁の材質を問わずご使用いただけます。
シンプルなデザインで持ち易い形状です驚異の切れ味再現セラミックパワーです。
ロール式なので無理なく研げます。

用途
両刃ナイフ用
材質本体:ABS樹脂、砥石:セラミック砥石ホワイト質量(g)80寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)145×50×40
注意
※波刃形状、片刃の包丁は研ぐことはできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

砥石の種類と砥ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/toishi/
2023-03-20

砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする